{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master eco | |
| Taille de queue | 25 mm | |
| Taille plaquette | 8 mm | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | DWLNR/L 2525M08 | |
| Plaquette adaptée | WN.. 0804.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
| Longueur de tête L1 | 35 mm | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Garant sous plaquette | 259033 6 | |
| Vis pour sous-plaquette | 259027 9 | |
| Bride, vis, ressort | 259036 25 | |
| Angle d'attaque κ | 95 degré | |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 251914 25/08 | |
| EAN / GTIN | 4067263122340 | |
| Réf. fabricant | 251914 25/08 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |