Porte-outils à levier MVVNN 93°, pour plaquettes VN.., neutre

Réf.: 251712 25/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation neutre
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils MVVNN 2525M16
Plaquette adaptée VN.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 12,5 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 45 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 150 mm
Garant sous plaquette 259031 39
Vis pour sous-plaquette 259025 3
Brides de serrage 259038 2
Vis pour bride de serrage 259021 1
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 251712 25/16
EAN / GTIN 4045197649768
Réf. fabricant 251712 25/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés