{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | TNMG 160404 | |
| Rayon d'angle | 0,4 mm | |
| Nuance | HB7035-1 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Application principale | P | |
| Condition de coupe | Fortement intermittente | |
| Brise-copeaux | SS | |
| Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
| Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 350 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 6 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 251432 HB7035-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197874733 | |
| Réf. fabricant | 251432 HB7035-1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |