{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master eco | |
| Taille de queue | 25 mm | |
| Taille plaquette | 12 mm | |
| Type d'utilisation | gauche | |
| Norme | DIN ISO 5610 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | PSSNR/L 2525X12 | |
| Plaquette adaptée | SN.. 1204.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
| Longueur de tête L1 | 35 mm | |
| Longueur totale L | 105 mm | |
| Garant sous plaquette | 259031 46 | |
| Levier | 259015 15 | |
| Vis de levier | 259018 15 | |
| Ressorts | 259046 4 | |
| Angle d'attaque κ | 45 degré | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 251117 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4062406733858 | |
| Réf. fabricant | 251117 25/12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |