{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de queue | 25 mm | |
| Taille plaquette | 12 mm | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Norme | DIN ISO 5610 | |
| Arrosage interne | non | |
| Code ISO porte-outils | PSBNR/L 2525M12 | |
| Plaquette adaptée | SN.. 1204.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 22 mm | |
| Longueur de tête L1 | 29 mm | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Garant sous plaquette | 259031 20 | |
| Levier | 259015 2 | |
| Vis de levier | 259018 2 | |
| Jeu de ressorts | 259044 2 | |
| Jeu de goupilles à ressort | 259047 2 | |
| Angle d'attaque κ | 75 degré | |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 251106 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197861931 | |
| Réf. fabricant | 251106 25/12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |