Plaquette de tournage KNUX 160405R, pour semi-finition

Réf.: 251030 HB7020-2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 17.15 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 14.30 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette KNUX 160405R
Nuance HB7020-2
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SM
Brise-copeaux 2,2 mm
Prof. coupe ap 0,3 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 130 m/min - 370 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 251030 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515017343
Réf. fabricant 251030 HB7020-2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés