Porte-outils à levier CKJNR 93°, pour plaquettes KNUX.., droite

Réf.: 251008 32/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils CKJNR/L 3232P16
Plaquette adaptée KNUX 1604.. R/L
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 32 mm
Longueur totale L 170 mm
Garant sous plaquette 259031 4
Bride 259038 16
Vis pour bride 259021 3
Ressorts 259046 3
Jeu de ressorts 259044 3
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 251008 32/16
EAN / GTIN 4045197654632
Réf. fabricant 251008 32/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés