{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | DNMG 150608 | |
| Rayon d'angle | 0,8 mm | |
| Nuance | PR115S | |
| Type d'outils | HM | |
| Application principale | S | |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
| Brise-copeaux | MQ | |
| Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1 mm | |
| Avance f | 0,04 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 25 m/min - 70 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 4 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 250697 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035533 | |
| Réf. fabricant | TLV00058 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |