Porte-outils Pro Eco DDJNR 93°, pour plaquettes DD.., à droite

Réf.: 250632 20/15
Remise
CHF 93.50
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils PDJNR/L 2020K15
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 36 mm
Longueur totale L 125 mm
Garant sous plaquette 259034 2
Levier 259016 1
Vis de levier 259019 2
Goupille à ressort 259045 1
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 250632 20/15
EAN / GTIN 4069515004022
Réf. fabricant 250632 20/15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Arrosage ciblé sur l’arête de coupe.

Pièce(s) de rechange:

Tuyau de raccordement haute pression 269207; connecteur pour raccord pour lubrifiant 269208

Remarque(s):

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G1/8 pouce – fourni).

Téléchargements et documents

Produits adaptés