{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue Ds | 50 mm | |
| Taille plaquette | 15 mm | |
| Type d'utilisation | à gauche | |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
| Type de queue | Acier | |
| Norme | DIN 8024 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | A50U PDUNR/L15 | |
| Angle d'attaque κ | 93 degré | |
| Plaquette adaptée | DN.. 1506.. | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 63 mm | |
| Déport L3 | 35 mm | |
| Hauteur de serrage L2 | 48 mm | |
| Longueur totale L | 350 mm | |
| Garant sous plaquette | 259031 28 | |
| Levier | 259015 8 | |
| Vis de levier | 259018 7 | |
| Jeu de ressorts | 259044 2 | |
| Jeu de goupilles à ressort | 259047 2 | |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Barre d’alésage |
| Référence article | 250627 50/15 | |
| EAN / GTIN | 4062406060848 | |
| Réf. fabricant | 250627 50/15 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |