{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de queue | 25 mm | |
| Taille plaquette | 9 mm | |
| Type d'utilisation | à droite | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | non | |
| Code ISO porte-outils | PCLNR/L 2525M09 | |
| Plaquette adaptée | CN.. 09T3.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
| Longueur de tête L1 | 33 mm | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Garant sous plaquette | 259031 27 | |
| Levier | 259015 9 | |
| Vis de levier | 259018 6 | |
| Jeu de ressorts | 259044 5 | |
| Jeu de goupilles à ressort | 259047 3 | |
| Angle d'attaque κ | 95 degré | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 250018 25/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197649935 | |
| Réf. fabricant | 250018 25/09 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |