Outil pour filetage intérieur KOMET®, filetage à droite Forme 55° (Whitworth), Type: B03

Réf.: 240088 B03
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS Co 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type B03
Type d'outils HSS Co 10
Prof. perçage 26 mm
Pour pas 16−50 pas/pouces
Pour alésages à partir de ⌀ 7 mm
Longueur totale 65 mm
⌀ queue 8 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 240088 B03
EAN / GTIN 4047109017085
Réf. fabricant H15 21530.93
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.
Références suivies de L = corps allongé.

Type d'outils:

HSS/Co10 − Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.