Lame de tronçonnage HSS/Co5 KOMET®, Type: A00

Réf.: 240014 A00
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS Co 5

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type A00
Type d'outils HSS Co 5
Hauteur h 8 mm
Largeur b 2,2 mm
Longueur totale L 75 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 240014 A00
EAN / GTIN 4047109015586
Réf. fabricant H10 15010.91
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec