{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ plage de broche | 38 mm - 51 mm | |
| ⌀ min. Dmin | 38 | |
| Hauteur H | 17,5 mm | |
| Cercle de coupe ⌀ D2 Usinage vers l'avant | ⌀-3,2 mm | |
| Course de réglage d'approche S | 6,5 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 31 000 min-1 | |
| Porte-plaquettes | 238374 38-50 | |
| Têtes micrométriques | 238370 38 | |
| Type de produit | Broche |
| Référence article | 238372 38 | |
| EAN / GTIN | 4047109079786 | |
| Réf. fabricant | M03 20180 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |