Plaquette CCGT 09T304L

Réf.: 237698 HB3010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 60.60 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 50.50 / 1 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 09T304L
Nuance HB3010
Type d'outils Carbure
Brise-copeaux SS
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Type de produit Plaquette pour tournage de précision

Identification et classification

Référence article 237698 HB3010
EAN / GTIN 4045197817969
Réf. fabricant 237698 HB3010
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
185
Acier < 900 N/mm²
P
185
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
150
Acier < 55 HRC
H
125
Acier < 60 HRC
H
100
Acier < 65 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Fonte GG(G)
K
160
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes rectifiées pour un bris de copeaux contrôlé dans le cadre de travaux d'alésage de finition (surépaisseurs minimes).
Spécialement pour les aciers trempés, inox y compris.