Support, SA 40, Type d'attachement: HW50

Réf.: 237651 HW50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: DIN 69871
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW50
⌀ ext. 50 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils DIN 69871
Forme ADB
Arrosage interne oui
Longueur L 27 mm
Longueur de col cote A 46 mm
Type de produit Mandrins HW

Identification et classification

Référence article 237651 HW50
EAN / GTIN 4045197677228
Réf. fabricant 237651 HW50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com