Coffret d’alésage micrométrique ⌀ 86− 302 mm, Type d'attachement: HW63

Réf.: 237570 HW63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW63
Arrosage interne oui
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237570 HW63
EAN / GTIN 4062406123963
Réf. fabricant 237570 HW63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Coffret d'alésage micrométrique pour ⌀ 86 - 302 mm, avec tête à aléser 237571, porte-plaquettes et accessoires. Extensible à l'aide du porte-plaquettes 237573 242-402 jusqu'au ⌀ 402 mm.
Précision de réglage 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.

Utilisation:

Pour porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..09T3..

Livraison:

1 tête à aléser: 237571 HW63
1 porte-plaquettes de chaque: 237573 86-138 pour ⌀ 86− 138
237573 136-220 pour ⌀ 136− 220
237573 188-302 pour ⌀ 188− 302
1 appui de chaque: 237574 86 pour 237573 86-138
237574 136 pour 237573 136-220, 188-302 et 242-402
1 plaque de pression de chaque: 237575 86 pour 237573 86-138
237575 136 pour 237573 136-220, 188-302 et 242-402
1 plaquette: 260058 CU7010 (ou utiliser CC.. 09T3)

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquette 219805.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237697 et 237698.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour alésages précis avec des tolérances strictes et une haute qualité d’état de surface dans la plage 86 à 302 mm.
  • Vitesse de coupe maximale: 300 m/min.
  • Réduire la vitesse de coupe en fonction de la longueur d’outil.
  • Code art.
  • 237573 : pour alésages dans la plage 242 à 402 mm.
  • Utiliser avec un attachement HW63.
  • Utiliser avec des plaquettes ISO type CC..09T3..
  • (Codes art.
  • 237697 et 237698).
  • Utiliser uniquement avec la vis pour plaquette
  • 239805.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme foret à plaquettes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés