Coffret d'alésage micrométrique avec tête à aléser ⌀ 9,75 − 30,1 mm, Type d'attachement: SK40

Réf.: 237566 SK40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement SA40
Arrosage interne oui
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237566 SK40
EAN / GTIN 4045197816689
Réf. fabricant 237566 SK40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mallette comprenant une tête à aléser numérique 237568, une unité d'affichage numérique 237601, des barres d'alésage et des accessoires.
Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.
Fonction de lecture de précision supplémentaire à 0,001 mm ⌀.

Réglage du ⌀ avec jeu d'inversion minimum via un système de mesure direct.
Pour ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type CC..0602..

Livraison:

1 tête à aléser: 237568 SK40
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ; 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06
1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)
1 unité d’affichage numérique: 237601

Pièce(s) de rechange:

vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Téléchargements et documents

Produits adaptés