Coffrets d'alésage micrométriques ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Type d'attachement: HW63

Réf.: 237512 HW63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW63
Arrosage interne oui
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237512 HW63
EAN / GTIN 4045197608574
Réf. fabricant 237512 HW63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La tête à aléser ER peut être directement adaptée sur un mandrin à pinces ER40.

Utilisation:

Pour outils d’alésage avec ⌀ queue 16 mm et porte-plaquettes.
Extensible avec adaptateur et porte-plaquettes jusqu’à ⌀ 152,1 mm.
Réglage de 0,01 mm / via vernier 0,002 mm au ⌀.
Barres d’alésage avec plaquette ISO adaptée type CC..0602.
Porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..09T3.

Livraison:

1 tête à aléser: 237513 HW63
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): Barre d'alésage 237630 ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm) ;
Barre d'alésage 237634 ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm) ;
Barre d'alésage 237640 ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm) ;
Barre d'alésage 237642 ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 porte-plaquettes: 237645 pour ⌀ 87,75 − 101,1 mm (avec adaptateur 237534 jusqu'au ⌀ 114,1 mm).
1 plaquette de chaque: 260052 réf. CU7010 (ou utiliser CC..0602) ;
260058 réf. CU7010 (ou utiliser CC..09T3).

Pièce(s) de rechange:

Pour 237630237642: vis pour plaquette 219830.
Pour 237645; 237531; 237532: vis pour plaquette 219805.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695237698.

Remarque(s):

Porte-plaquettes 237531 pour extension à la plage de ⌀ de 105,75 – 119,1 mm (jusqu'à 132,1 avec l'adaptateur 237534).
Porte-plaquettes 237532 pour extension à la plage de ⌀ 125,75 – 139,1 mm (jusqu'à 152,1 avec l'adaptateur 237534).

Warning:

Utilisation normale
  • Pour alésages précis avec des tolérances strictes et une haute qualité d’état de surface dans la plage Ø 86 à 302 mm.
  • Vitesse de coupe maximale: 300 m/min. Réduire la vitesse de coupe en fonction de la longueur d’outil.
  • Code art. 237573: pour alésages dans la plage Ø 242 à 402 mm.
  • Utiliser avec un attachement HW63.
  • Utiliser avec des plaquettes ISO type CC..09T3.. (réf. 237697 et 237698).
  • Utiliser uniquement avec la vis pour plaquette réf. 239805.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme foret à plaquettes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés