• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Corps de base KOMET® TwinKom® pour double lame sans réglage axial avec queue ABS®, longue, ⌀ Dmin − ⌀ Dmax: 139-215mm

Réf.: 236682 139-215

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage ⌀ Dmin-Dmax 139 mm - 215 mm
Exécution longue
Queue ABS
Application de perçage Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; convexe
Arrosage interne oui
Longueur totale Ltot 240 mm
⌀ queue ABS® Ds 100 mm
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 236682 139-215
EAN / GTIN 4047109261921
Réf. fabricant G01 73572
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Les porte-outils à réglage radial pour une double coupe optimale permettent également de les transformer en outils étagés pour des profondeurs de coupe plus élevées.
  • Construction compacte.
  • Gicleur réglable pour un arrosage précis sur les arêtes.
  • Pour opérations d'alésage profond, les goujures hélicoïdales assurent une bonne évacuation des copeaux.
  • Compatibles avec un système de lubrification à quantité minimale monocanal
Avec réglage axial.

Remarque(s):

Porte-lame et plaquettes à commander séparément.
Autres modèles et dimensions avec réglage axial disponibles sur demande.
Exemple de commande:
236680 réf. 24−32 − Corps de base pour doubles lames G01.
236684 réf. 24−32 −Cartouches porte plaquettespour doubles lames.
10× 236520 réf. 18−010 − Plaquettes pour utilisation universelle (nuance BK8425).