{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Code ISO plaquette | SOGX 110408-01 | |
| Série | KUB Pentron® | |
| Désignation | 38-010 | |
| Nuance | BK7935 | |
| Type | Inox | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 mm/tr | |
| Nombre de changements/dents | 4 | |
| Type de produit | Plaquettes pour perçage | 
| Référence article | 236610 38-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109258501 | |
| Réf. fabricant | W80 38010.087935 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |