• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plaquette KOMET®, BK6115, Désignation type W83: 32-000

Réf.: 236560 32-000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 22.55 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 18.80 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W83 Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOEX 090408
Désignation 32-000
Nuance BK6115
Type Fonte GG(G)
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Identification et classification

Référence article 236560 32-000
EAN / GTIN 4047109074446
Réf. fabricant W83 32000.156115
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
Acier < 55 HRC
H
60
Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation s’appliquent aux outils KUB Quatron®.
Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous