{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | SOEX 120508 | |
| Désignation | 44-030 | |
| Nuance | BK8430 | |
| Type | ST1400 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
| Nombre de changements/dents | 4 | |
| Type de produit | Plaquettes pour perçage |
| Référence article | 236535 44-030 | |
| EAN / GTIN | 4047109199835 | |
| Réf. fabricant | W83 44030.088430 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |