Plaquette de perçage SOGX 080407, pour forets à plaquettes, HB6715

Réf.: 234067 GG
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 19.80 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 16.50 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 080407
Série Perceuse électrique
Type GG
Nuance HB6715
Type d'outils Carbure
Avance f 0,09 - 0,28 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Identification et classification

Référence article 234067 GG
EAN / GTIN 4045197742377
Réf. fabricant 234067 GG
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
200
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.

Remarque(s):

Ne pas utiliser en plaquette centrale (indispensable pour plaquette centrale = nuance de coupe HB630).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Perceuse électrique" Afficher tout