Plaquette de perçage WOEX 030204 E, pour forets à plaquettes universels, HB7635

Réf.: 232470 INOX
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 14.95 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 12.45 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Méthode d'usinage: MTC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 030204 E
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Méthode d'usinage MTC
Avance f 0,06 mm/tr
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquettes pour perçage

Identification et classification

Référence article 232470 INOX
EAN / GTIN 4045197346421
Réf. fabricant 232470 INOX
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Forets à plaquettes GARANT 232298; 232300; 232302; 232310.

Téléchargements et documents

Produits adaptés