{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 27 mm | |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
| Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | MTC | |
| Long. utile L1 | 81 mm | |
| pour ⌀ pouce | 1 1/16 pouce | |
| Longueur de col LA | 105 mm | |
| ⌀ queue Ds | 32 mm | |
| Long. queue Ls | 60 mm | |
| Limite de réglage maximum Vmax | 1,5 mm | |
| Code ISO plaquette | WOEX 05T304 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
| Nombre de dents Z | 1 | |
| Longueur totale L | 165 mm | |
| Type de produit | Forets à plaquettes |
| Référence article | 232300 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197346056 | |
| Réf. fabricant | 232300 27 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |