{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ D | 19,5 mm | |
| Nuance | TiN | |
| Type d'outils | HSS | |
| Angle de pointe | 132 degré | |
| Pour type d'élément de base | 18 | |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
| Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,19 mm/tr | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Nombre de changements/dents | 1 | |
| Revêtement | TiN | |
| Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
| Référence article | 232282 19,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406096519 | |
| Réf. fabricant | 232282 19,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |