{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Exécution | 3×D | |
| Queue | Cône morse | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Arrosage interne | non | |
| Plage ⌀ Dc | 48 mm - 65 mm | |
| Long. utile L1 | 130,1 mm | |
| Taille cône morse CM | 5 | |
| Vis de serrage | 232990 TX20 | |
| Type de produit | Forets à plaquettes |
| Référence article | 232258 48 | |
| EAN / GTIN | 4045197658470 | |
| Réf. fabricant | 232258 48 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |