Fraise à dresser à 90° MECH17 avec queue Weldon, pour plaquettes BD..

Réf.: 227653 50/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Arrosage interne oui
Code ISO plaquette BDMT 170408
Nombre de dents effectif Zeff 4
Nombre de plaquettes 20
Profondeur de coupe max. ap max 74 mm
Longueur de col L1 88 mm
Longueur totale Ltot 161 mm
⌀ queue Ds h6 40 mm
Plaquette adaptée BD.. 1704
Vis pour plaquettes 229709 (T15; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 227653 50/4
EAN / GTIN 4960664526383
Réf. fabricant THN03925
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l’effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe ae supérieures pour une profondeur de coupe ap identique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés