• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Plaquette de fraisage BDMT 170408 ER-JS, pour fraises à dresser, PR1225

Réf.: 227557 INOX
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BDMT 170408 ER-JS
Type INOX
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1225
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,09 − 0,13 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 227557 INOX
Réf. fabricant TKB00401
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.
90° précis jusqu'à ap = 9 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés