{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 50 mm | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
| Arrosage interne | oui | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 15,7 mm | |
| Longueur totale Ltot | 40 mm | |
| ⌀ fixation | 22 mm | |
| ⌀ D3 | 43 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 93 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 98 mm | |
| Angle de plongée oblique αmax | 0,34 degré | |
| Longueur de plongée oblique L pour αmax | 41,6 mm | |
| Plaquette adaptée | BDMT 170408 | |
| Vis pour plaquettes | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 227510 50/4 | |
| EAN / GTIN | 4960664452743 | |
| Réf. fabricant | THN03422 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |