Fraise à dresser à 90° MEC11T avec queue Weldon, pour plaquettes BD..

Réf.: 227305 16/2L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
Longueur de col L1 23 mm
Longueur totale Ltot 68 mm
⌀ queue Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 26 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,27 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 9 mm
Plaquette adaptée BD.. 11T3
Vis pour plaquettes 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 227305 16/2L
EAN / GTIN 4960664406500
Réf. fabricant THN63150
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d’arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d’avance plus élevée par dent.

Téléchargements et documents

Produits adaptés