Plaquette de fraisage BDMT 070304 ER-JS, pour fraises à dresser, PR1835

Réf.: 227152 INOX
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BDMT 070304 ER-JS
Type INOX
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR1835
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,05 − 0,08 mm
Nuance PR1835
Revêtement revêtu
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 227152 INOX
EAN / GTIN 4960664026166
Réf. fabricant TLU00062
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D. 90° précis jusqu’à ap = 4 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés