{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 315 mm | |
| Nombre de dents Z | 28 | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Angle d'attaque κ | 70 degré | |
| Arrosage interne | non | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
| ⌀ ext. max. Dmax | 324 mm | |
| Longueur totale Ltot | 63 mm | |
| ⌀ fixation | 60 mm | |
| Plaquette adaptée | PN.. 1106 | |
| Coin | 229720 | |
| Vis de fixation | 229721 | |
| Type de produit | Fraises à surfacer |
| Référence article | 223300 315/28 | |
| EAN / GTIN | 4960664732845 | |
| Réf. fabricant | THN08124 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |