{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | SOMT100420-ER-LD | |
| Type | INOX | |
| Rayon d'angle | 2 mm | |
| Nuance | PR1535 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Rayon de programmation pour ap max | 3,5 mm | |
| Avance fz par dent | 0,06 − 1,8 mm | |
| Nombre de changements/dents | 4 | |
| Taille de plaquette | 10 | |
| Epaisseur plaquette E | 4,76 mm | |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |
| Référence article | 222080 10 | |
| EAN / GTIN | 4960664708215 | |
| Réf. fabricant | TLC05608 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |