SOMT....20ER-GM, CA6535, Type: 10

Réf.: 222076 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT100420ER-GM
Type S
Rayon d'angle 2 mm
Nuance CA6535
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,5 − 1,2 mm
Nombre de changements/dents 4
Taille de plaquette 10
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 222076 10
EAN / GTIN 4960664708260
Réf. fabricant TMA05607
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Inconel
S
30
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie GMconstitue le 1er choix pour l’usinage général.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés