{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | LPGT 010210 ER-GM | |
| Type | INOX | |
| Rayon d'angle | 1 mm | |
| Nuance | PR1835 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Rayon de programmation pour ap max | 1,2 mm | |
| Avance fz par dent | 0,3 mm | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |
| Référence article | 221948 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664029419 | |
| Réf. fabricant | LPGT010210ER-GMPR1835 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |