{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | XDPT090408ER-D41 | |
| Taille de plaquette | 09 | |
| Type | ST1400 | |
| Rayon d'angle | 0,8 mm | |
| Nuance | KCMP30 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Rayon de programmation pour ap max | 2,01 mm | |
| Avance fz par dent | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Nombre de changements/dents | 4 | |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |
| Référence article | 221924 09 | |
| Fabricant/personne responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |