{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | ZDET 16M530 FR-721 | |
| Type | ALU | |
| Nuance | GH1 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| fz pour ébauche jusqu'à ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
| fz pour pré-finition ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
| fz pour finition ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
| Epaisseur plaquette S | 5 mm | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Rayon d'angle | 3 mm | |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |
| Référence article | 220824 ALU | |
| EAN / GTIN | 4059782503380 | |
| Réf. fabricant | 5667498 | |
| Fabricant/personne responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |