{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Cote nom. épaisseur joint | 0,9 mm | |
| Nuance | HB7720 | |
| Largeur rainure W −0,03 | 0,98 mm | |
| Profondeur t | 0,3 mm | |
| Rayon R | 0,3 mm | |
| ⌀ ext. D | 7,9 mm | |
| Epaisseur E | 2,34 mm | |
| Type | 04 | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Type de produit | Inserts de coupe pour fraisage circulaire |
| Référence article | 217450 0,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197217196 | |
| Réf. fabricant | 217450 0,9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |