Plaquette de fraisage 30°, HB7720, Pas: 5mm

Réf.: 217311 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 150.00 / 1 Unité
  • De 3 Unité
    CHF 125.00 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: TR; TR-LH
  • Angle de flanc: 30
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 5 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage TR; TR-LH
Angle de flanc 30 degré
Géométrie plaquette Profil complet
Utilisation Intérieur
⌀ ext. D 25 mm
Profondeur t 2,75 mm
Pour filetages ≥ Tr44×5 – Tr48×5
Type P26
Nombre de dents Z 3
Nombre de goujures 3
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Identification et classification

Référence article 217311 5
EAN / GTIN 4045197854902
Réf. fabricant 217311 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Veuillez vérifier / calculer la profondeur de gorge réelle Smax avec le porte-outils choisi. (D plaquette de fraisage - d1 porte-outils) / 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés