{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pas de filetage | 4,5 mm | |
| Nuance | HB7720 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Type de filetage | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Géométrie plaquette | Profil complet | |
| Utilisation | Intérieur | |
| ⌀ ext. D | 26 mm | |
| Profondeur t | 2,602 mm | |
| Pour filetages ≥ | M42×4,5 | |
| Type | P26 | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| Nombre de goujures | 6 | |
| Sens de la coupe | à droite et à gauche | |
| Type de produit | Inserts de coupe pour fraisage circulaire |
| Référence article | 217285 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197216847 | |
| Réf. fabricant | 217285 4,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |