Plaquette de fraisage APMT 100320 TR, HB7635, Type: INOX

Réf.: 215928 INOX
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 18.20 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 15.20 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APMT 100320 TR
Type INOX
Rayon d'angle 2 mm
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,12 mm
Epaisseur plan de travail 3,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215928 INOX
EAN / GTIN 4045197303301
Réf. fabricant 215928 INOX
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
600
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
160
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.
Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.
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
Connectez-vous à votre compte