Plaquette de fraisage AOMT110412 ER, pour fraises Softcut®, HB7730-1

Réf.: 215478 GG
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 12.25 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 10.20 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette AOMT110412 ER
Type GG
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7730-1
Type d'outils HM
Avance fz par dent 0,15 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215478 GG
EAN / GTIN 4069515039352
Réf. fabricant 215478 GG
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
250
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés