Plaquette de fraisage AOET110402 FR, pour fraises Softcut®, HU7810

Réf.: 215422 ALU
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 12.50 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 10.40 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette AOET110402 FR
Type ALU
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU7810-1
Type d'outils HM
Avance fz par dent 0,1 mm
Revêtement non revêtu
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215422 ALU
EAN / GTIN 4069515039116
Réf. fabricant 215422 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
850
Alu (à copeaux courts)
N
750
Alu > 10% Si
N
600
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés