Plaquette de fraisage XNEX 080608, pour fraises à dresser, HB735

Réf.: 215192 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 30.65 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 25.55 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XNEX 080608
Type UNI
Nuance HB735
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 4 mm
Epaisseur plaquette S 6.35 mm
Nombre de changements/dents 6
Rayon d'angle 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215192 UNI
EAN / GTIN 4062406392277
Réf. fabricant 215192 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.
Plaquette en carbure double face 2×3 arêtes pour opérations de dressage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés