Plaquette de fraisage LOEU 130708 TR-M, pour GARANT Power Tang, HB7525

Réf.: 215131 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 32.00 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 26.70 / 1 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette LOEU 130708 TR-M
Type ST900
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz 0,2 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215131 ST900
EAN / GTIN 4045197866844
Réf. fabricant 215131 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
255
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés