{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 80 mm | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Application de fraisage | Dressage | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur totale Ltot | 50 mm | |
| ⌀ fixation | 27 mm | |
| Plaquette adaptée | SOMT 09T304 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 215055 80/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197750334 | |
| Réf. fabricant | 215055 80/6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |