{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 125 mm | |
| Nombre de dents Z | 8 | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Application de fraisage | Dressage | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| Dents réglables | 2 | |
| Longueur totale Ltot | 63 mm | |
| ⌀ fixation | 40 mm | |
| Plaquette adaptée | BG.. 15L5.. | |
| Tirettes | 219893 | |
| Vis d'ajustement | 219892 | |
| Vis de serrage | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 214515 125/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197610713 | |
| Réf. fabricant | 214515 125/8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |