Plaquette de fraisage SEKT 1204 AFTN, pour fraises à surfacer, HB725

Réf.: 214312 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 12.55 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 10.45 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEKT 1204 AFTN
Type UNI
Nuance HB725
Type d'outils HM
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 214312 UNI
EAN / GTIN 4067263095286
Réf. fabricant 214312 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
450
Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
120
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
170
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés